• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

DGPAD-XL 3R-D52-JHP Adaptateurs extra long de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré, pour plaquettes DO-GRIP

Réf.: 2394580
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2394580
EAN / GTIN 7291075374506
Réf. fabricant 2394580
Article hors catalogue L23920 1736

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Hauteur hors tout (OAH) 43 mm, Longueur hors tout (OAL) 54.4 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 27.7 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 43 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 54.4 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 52 mm

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout