• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Rouleur de palette à embarquer

Réf.: 23891
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Chariots pour palettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23891
EAN / GTIN 4017976238913
Réf. fabricant 23891
Article hors catalogue L90080 1339

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction robuste en profilé d'acier avec 4 coins de centrage, revêtement époxy bleu RAL 5007, 2 roues pivotantes en polyamide, moyeu à roulement à billes de précision, 2 roues pivotantes à freins placées sous le châssis et diagonalement. 1 roue conductrice d'électricité, chape en polypropylène noir, moyeu à roulement à billes de précision. Garde au sol 235 mm

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1050
Longueur de surface utile (mm): 1210
Largeur de surface utile (mm): 810
Hauteur de zone de chargement (mm): 280
Longueur totale (mm): 1255
Largeur totale (mm): 855
Hauteur totale (mm): 327
Type de pneu: Polyamide
Roues (mm): 200 x 50

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires