Rehausse palettes

Réf.: 22901
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
    Type de produit Présentoirs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 22901
    EAN / GTIN 4017976229010
    Réf. fabricant 22901
    Article hors catalogue L90080 504

    Description

    Exécution:

    démonté

    Description:

    Construction mécano-soudée en profilé d'acier avec 4 supports, revêtement époxy RAL 5007. Barres de soutien avec pattes de renfort. Les supports amovibles pour rouleurs de palettes permettent de placer les charges à hauteur idéale et peuvent être fixées au rouleur au moyen d'un système de vissage sur pattes très solide.

    Caractéristique(s):

    Charge totale (kg): 1200
    Longueur de surface utile (mm): 1210
    Largeur de surface utile (mm): 810
    Hauteur sans rouleur de palettes (mm): 140
    Hauteur avec rouleur de palettes (mm): 422