• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lames de perçage 3,2 mm

Réf.: 237621 3,2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

3,2 mm
⌀ queue 4 mm
Longueur L 10,2 mm
⌀ plage de broche 3,2 mm - 4,3 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237621 3,2
EAN / GTIN 4045197681461
Réf. fabricant 237621 3,2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
240
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
210
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
80
Acier < 60 HRC
H
70
Acier < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Graphite, PRFV, PRFC
N
100
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Utilisation:

Pour têtes de micro-alésage.
Queue de 4 mm de ⌀ pour montage direct dans les têtes 237490 et 237493.