Lames de perçage, ⌀: 0,6mm

Réf.: 237621 0,6
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

0,6 mm
⌀ queue 4 mm
Longueur L 2,5 mm
⌀ plage de broche 0,6 mm - 1,1 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237621 0,6
EAN / GTIN 4045197681430
Réf. fabricant 237621 0,6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
240
Alu (à copeaux courts)
N
240
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
180
Acier < 750 N/mm²
P
210
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
80
Acier < 60 HRC
H
70
Acier < 67 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
150
CuZn
N
290
Graphite, PRFV, PRFC
N
100
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Utilisation:

Pour têtes de micro-alésage.
Queue de 4 mm de ⌀ pour montage direct dans les têtes 237490 et 237493.