• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête à aléser ⌀ 9,75 − 88,1 mm SK40

Réf.: 237591 SK40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement SA40
Arrosage interne oui
⌀ ext. D1 55 mm
Long. utile L1 69 mm
Longueur de col A 90 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237591 SK40
EAN / GTIN 4045197608451
Réf. fabricant 237591 SK40

Description

Exécution:

Système monobloc ou avec raccordement HW63. Avec arrosage interne. Modèle compact.

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type CC..0602..

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.