• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Coffret d'alésage micrométriques ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Type d'attachement: SK40

Réf.: 237586 SK40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement SA40
Arrosage interne oui
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237586 SK40
EAN / GTIN 4045197608413
Réf. fabricant 237586 SK40

Description

Exécution:

Mallette comprenant une tête à aléser 237591, des barres d'alésage et des accessoires. Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.
Réglage du ⌀ avec jeu d'inversion minimum.
Pour ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type CC..0602..

Livraison:

1 tête à aléser: 237591 SK40
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.)​: 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ; 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 barre d'alésage de chaque(longueur d'alésage max.): 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ; 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06
1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.