Coffret d’alésage micrométrique ⌀ 9,75 − 164 mm HSK63

Réf.: 237541 HSK63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HSK63
Arrosage interne oui
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237541 HSK63
EAN / GTIN 4045197608512
Réf. fabricant 237541 HSK63

Description

Exécution:

Pour ⌀ 9,75 – 164 mm. Mallette comprenant une tête à aléser 237546, une barre d'alésage et des accessoires. Extensible à l'aide de la semelle 237560 jusqu'à ⌀ 320 mm.
Précision de réglage: 0,01 mm par trait de graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.

Utilisation:

Pour outils d’alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d’alésage de finition. Barres d’alésage et porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type CC..0602.

Livraison:

1 tête à aléser: 237546 HSK63
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.)​: 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ; 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm) ;
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm) ; 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 pont: 237647 pour extension du ⌀ de 86 à 164 mm.
1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06
1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)

Pièce(s) de rechange:

Vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop