Barre d'alésage

Réf.: 237632
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
Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaquette adaptée CC..0602..
Longueur L 51 mm
Longueur 1 90 mm
Plage de ⌀ 14,75 mm - 20,1 mm
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237632
Copier
EAN / GTIN 4045197584229
Copier
Réf. fabricant 237632
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

⌀ queue 16 mm. Avec arrosage interne.
L = longueur d'alésage max.