Plaquette KOMET® Unisix®, BK7935, Désignation type W29: 50-010

Réf.: 236910 50-010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    29,16 € / Unité
  • De 10 Unité
    24,30 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
97 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 100504
Désignation 50-010
Nuance BK7935
Type INOX
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236910 50-010
EAN / GTIN 4047109292369
Réf. fabricant W29 50010.047935

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.