• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette KOMET® Unisix®, BK7935, Désignation type W29: 10-010

Réf.: 236910 10-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,03 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,69 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
435 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 030204
Désignation 10-010
Nuance BK7935
Type INOX
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,08 mm/tr
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236910 10-010
EAN / GTIN 4047109286252
Réf. fabricant W29 10010.047935

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.