• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plaquette KOMET® Unisix® 18-010

Réf.: 236760 18-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,22 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,35 € / Unité
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 040304
Désignation 18-010
Nuance P40
Type ST900
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,13 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236760 18-010
EAN / GTIN 4047109058606
Réf. fabricant W29 18010.0404

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :