Plaquette KOMET® Unisix®, P25M, Désignation type W29: 34-010

Réf.: 236740 34-010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    12,07 € / Unité
  • De 10 Unité
    10,06 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 06T304
Désignation 34-010
Nuance P25M
Type ST900
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,15 mm/tr
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236740 34-010
EAN / GTIN 4047109058965
Réf. fabricant W29 34010.0403

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
200
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.