Plaquette KOMET® Unisix® 34-000

Réf.: 236740 34-000

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,50 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,75 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
91 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation type W29 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WOEX 06T304
    Désignation 34-000
    Nuance P25M
    Type ST900
    Type d'outils Carbure
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,15 mm/tr
    Type de produit Plaquettes pour perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 236740 34-000
    EAN / GTIN 4047109070011
    Réf. fabricant W29 34000.0403

    Tableau d’application

    Acier < 500 N/mm²
    P
    300
    Acier < 750 N/mm²
    P
    250
    Acier < 900 N/mm²
    P
    200
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    130
    av. arrosage max.
     

    Description

    Adapté(s) pour:

    Remarque(s):

    Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :