Corps de base KOMET TwinKom® pour double lame sans réglage axial avec queue ABS®, courte, ⌀ Dmin − ⌀ Dmax: 64-91mm

Réf.: 236680 64-91
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage ⌀ Dmin-Dmax 64 mm - 91 mm
Exécution courte
Queue ABS
Application de perçage Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; convexe
Arrosage interne oui
Longueur totale Ltot 70 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236680 64-91
EAN / GTIN 4047109262065
Réf. fabricant G01 72022

Description

Exécution:

  • Les porte-outils à réglage radial pour une double coupe optimale permettent également de les transformer en outils étagés pour des profondeurs de coupe plus élevées.
  • Construction compacte.
  • Gicleur réglable pour un arrosage précis sur les arêtes.
  • Pour opérations d'alésage profond, les goujures hélicoïdales assurent une bonne évacuation des copeaux.
  • Compatibles avec un système de lubrification à quantité minimale monocanal

Remarque(s):

Porte-lame et plaquettes à commander séparément.
Autres modèles et dimensions avec réglage axial disponibles sur demande.
Exemple de commande:
236680 réf. 24−32 − Corps de base pour doubles lames G01.
236684 réf. 24−32 −Cartouches porte plaquettespour doubles lames.
10× 236520 réf. 18−010 − Plaquettes pour utilisation universelle (nuance BK8425).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier