• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Corps de base KOMET TwinKom® pour double lame sans réglage axial avec queue ABS®, courte, ⌀ Dmin − ⌀ Dmax: 30-41mm

Réf.: 236680 30-41
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin − ⌀ Dmax (mm) Prix unitaire TTC
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; convexe
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage ⌀ Dmin-Dmax 30 mm - 41 mm
Exécution courte
Queue ABS
Application de perçage Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; convexe
Arrosage interne oui
Longueur totale Ltot 50 mm
⌀ queue ABS® Ds 25 mm
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236680 30-41
EAN / GTIN 4047109262003
Réf. fabricant G01 70561

Description

Exécution:

  • Les porte-outils à réglage radial pour une double coupe optimale permettent également de les transformer en outils étagés pour des profondeurs de coupe plus élevées.
  • Construction compacte.
  • Gicleur réglable pour un arrosage précis sur les arêtes.
  • Pour opérations d'alésage profond, les goujures hélicoïdales assurent une bonne évacuation des copeaux.
  • Compatibles avec un système de lubrification à quantité minimale monocanal

Remarque(s):

Porte-lame et plaquettes à commander séparément.
Autres modèles et dimensions avec réglage axial disponibles sur demande.
Exemple de commande:
236680 réf. 24−32 − Corps de base pour doubles lames G01.
236684 réf. 24−32 −Cartouches porte plaquettespour doubles lames.
10× 236520 réf. 18−010 − Plaquettes pour utilisation universelle (nuance BK8425).