{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Centron® | |
⌀ nom. D | 35 | |
Application de perçage | Perçage de trous borgnes; Perçage transversal sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Réf. corps de base | 33 | |
Vis pour corps de base | 239653 15IP | |
Réf. pointe de centrage | 60 | |
Code ISO plaquette | SOEX 110508 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236651 35 | |
EAN / GTIN | 4047109227088 | |
Réf. fabricant | V46 23500 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Couronne de perçage KOMET KUB Centron® Powerline 35 mm
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
690,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
591,95 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
736,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOEX 110508 | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
⌀ nom. D | 35 | 35 | 35 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Série | KUB Centron® | Perceuse électrique | Perceuse électrique |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |