{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 31 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 124 mm | |
pour ⌀ pouce | 1 7/32 pouce | |
Longueur de col LA | 163 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 63 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 100408 32-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236603 31 | |
EAN / GTIN | 4047109198456 | |
Réf. fabricant | U44 63100 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 31mm
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
766,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
409,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
517,65 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
347,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
Code ISO plaquette | SOGX 100408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
⌀ nom. D | 31 | 31 | 31 | 31 |
Queue | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Long. utile L1 | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 127 mm |