Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 15,5 mm

Réf.: 236603 15,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 4×D
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Pentron®
⌀ nom. D 15.5
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 4×D
Queue ABS
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 64 mm
Longueur de col LA 94 mm
⌀ queue ABS® Ds 50 mm
Code ISO plaquette SOGX 040204 10-...
Jeu de vis pour plaquettes 239652 5IP1 (0,38 Nm)
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236603 15,5
EAN / GTIN 4047109206441
Réf. fabricant U44 51550

Description

Exécution:

Tolérance d’alésage: D − 0,1 / + 0,3

Utilisation:

Avec plaquettes 236605236610.

Remarque(s):

  • Utilisation uniquement en présence de conditions de machine stables.
  • Exécution 2×D et 3×D avec queue ABS® disponible sur demande.
  • Perçage excentré jusqu’à Vmax = 0,25 mm.
  • ⌀ maximal possible par sélection = D + 0,5 mm.
  • Modèle avec queue PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier