{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Pentron® | |
⌀ nom. D | 21,5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 88 mm | |
pour ⌀ pouce | 27/32 pouce | |
Longueur de col LA | 120 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 07T208 20-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 236603 21,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181625 | |
Réf. fabricant | U44 52150 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret à plaquettes KOMET KUB Pentron® Queue ABS® 21,5 mm
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
634,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
478,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D |
Application de perçage | Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition | Centrage sous condition ;Convexe sous condition ;Perçage transversal sous condition ;Perçage en paquet sous condition ;Sortie en oblique sous condition ;Pré-perçage en oblique sous condition |
Code ISO plaquette | SOGX 07T208 20-... | SOGX 070306 |
⌀ nom. D | 21,5 | 21,5 |
Queue | ABS | ISO 9766 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |