{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 33 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 132 mm | |
Longueur de col LA | 172 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 63 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 090408 32-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 210 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235507 33 | |
Réf. fabricant | U14 03300 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 33mm |
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
409,44 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
561,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
379,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Arrosage interne | oui | oui | oui | oui |
⌀ nom. D | 33 | 33 | 33 | 33 |
Queue | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Long. utile L1 | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 135 mm |
Longueur de col LA | 172 mm | 161 mm | 157 mm | 163 mm |