{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nom. D | 15.5 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | |
Queue | ABS | |
Arrosage interne | oui | |
Long. utile L1 | 64 mm | |
Longueur de col LA | 99 mm | |
⌀ queue ABS® Ds | 50 mm | |
Code ISO plaquette | SOEX 050204 13-... | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 130 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 235507 15,5 | |
Réf. fabricant | U12 51550 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 15,5mm |
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
426,98 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 4×D | 4×D |
Code ISO plaquette | SOEX 050204 13-... | SOGX 050204 |
⌀ nom. D | 15.5 | 15.5 |
Queue | ABS | ISO 9766 |
Série | KUB Quatron® | Perceuse électrique |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |