{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Perceuse électrique | |
⌀ nom. D | 19 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 5×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Long. utile L1 | 95 mm | |
pour ⌀ pouce | 3/4 pouce | |
Longueur de col LA | 113 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,25 mm | |
Code ISO plaquette | SOGX 060305 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 234015 19 | |
EAN / GTIN | 4045197697097 | |
Réf. fabricant | 234015 19 |