Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue combinée, 5×D, ⌀ DC m7: 16mm

Réf.: 234015 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 5×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Perceuse électrique
⌀ nom. D 16
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 5×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Centrage sous condition; Convexe sous condition; Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage HPC
Long. utile L1 80 mm
Longueur de col LA 96 mm
⌀ queue Ds 20 mm
Long. queue Ls 50 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,25 mm
Code ISO plaquette SOGX 050204
Jeu de vis pour plaquettes 239700 5IP (0,38 Nm)
Plaquettes réversibles pour coupe intérieure HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Nombre de dents Z 1
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 234015 16
EAN / GTIN 4045197697035
Réf. fabricant 234015 16

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l’âme du foret n’est pas affaiblie.
Tolérance d'alésage: −0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu’à 5×D.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 050204.

Recommandation(s):

Au début du perçage, réduire l'avance à 70 %.

Remarque(s):

Autres dimensions intermédiaires au 1/10 disponibles sur demande.