Foret à plaquettes, queue combinée Queue ⌀ 20 mm 24 mm

Réf.: 232302 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. D 24
    Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
    Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
    Application de perçage Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
    Arrosage interne oui
    Méthode d'usinage MTC
    Long. utile L1 72 mm
    Longueur de col LA 96 mm
    ⌀ queue Ds 20 mm
    Long. queue Ls 50 mm
    Limite de réglage maximum Vmax 0,5 mm
    Code ISO plaquette WOEX 040304
    Jeu de vis pour plaquettes 239700 6IP1 (1,0 Nm)
    Nombre de dents Z 1
    Longueur totale L 146 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 232302 24
    EAN / GTIN 4045197351845
    Réf. fabricant 232302 24

    Description

    Exécution:

    Grande stabilité et sécurité de processus maximale.
    Avec queue ⌀ 20 mm, conviennent particulièrement pour les outils entraînés (voir groupe 31).

    Utilisation:

    Pour utilisation statique et rotative.
    Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite (±0,1 mm).
    Egalement pour les machines à faible puissance. Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (MTM).

    Adapté(s) pour:

    Plaquettes WOEX 040304.

    Remarque(s):

    Outils étagés jusqu’à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications. (Quantité minimum de commande: 2 pièces).
    Le formulaire de demande est disponible dans l’eShop, sur la page produit, sous “Formulaires”.
    ATTENTION! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier