• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

WOEX 040304 S ST1400

Réf.: 232510 ST1400

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    11,34 € / Unité
  • De 10 Unité
    9,45 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
274 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 040304 S
Nuance HB7630
Type d'outils Carbure
Méthode d'usinage MTC
Avance f 0,1 mm/tr
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232510 ST1400
EAN / GTIN 4045197346452
Réf. fabricant 232510 ST1400

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
275
Acier < 900 N/mm²
P
215
Acier < 1100 N/mm²
P
125
Acier < 1400 N/mm²
P
125
Fonte GG(G)
K
175
av. arrosage max.
 

Description

Adapté(s) pour:

Forets à plaquettes GARANT 232298; 232300; 232302; 232310.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :