{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 40 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 120 mm | |
Longueur de col LA | 159 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 1,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 06T304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 219 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232300 40 | |
EAN / GTIN | 4045197346209 |