{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 23 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 3×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 69 mm | |
pour ⌀ pouce | 29/32 pouce | |
Longueur de col LA | 93 mm | |
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Long. queue Ls | 56 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 040304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 149 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232300 23 | |
EAN / GTIN | 4045197346001 | |
Réf. fabricant | 232300 23 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret à plaquettes, queue combinée, 3×D, ⌀ DC: 23mm
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
310,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
295,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 1 | 1 |
Arrosage interne | oui | oui |
⌀ nom. D | 23 | 23 |
⌀ queue Ds | 25 mm | 20 mm |
Long. queue Ls | 56 mm | 50 mm |
pour ⌀ pouce | 29/32 pouce | 29/32 pouce |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |