Foret à plaquettes, queue combinée, 2×D, ⌀ DC: 44mm

Réf.: 232298 44
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 2×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. D 44
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 2×D
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
Application de perçage Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Long. utile L1 88 mm
Longueur de col LA 127 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Long. queue Ls 60 mm
Limite de réglage maximum Vmax 0,5 mm
Code ISO plaquette WOEX 06T304
Jeu de vis pour plaquettes 239700 10IP (2,8 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 187 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232298 44
EAN / GTIN 4045197677174
Réf. fabricant 232298 44

Description

Exécution:

Grande stabilité et sécurité de process maximale.

Utilisation:

Pour utilisation statique et rotative.
Pour des alésages sans stries lors du retrait du foret et une précision parfaite (±0,1 mm).
Egalement pour les machines à faible puissance. Spécialement conçues pour les applications MTC (Multi Task Cutting) sur la nouvelle génération de centres de tournage/fraisage (MTM).

Adapté(s) pour:

Plaquettes WOEX 06T304.

Remarque(s):

ATTENTION! Une rondelle se détache lorsque le foret débouche de la matière. Danger en cas de pièces à usiner tournantes. Prendre les mesures de précaution nécessaires.
Outils étagés jusqu’à 2 niveaux disponibles sur demande suivant vos indications. (Quantité minimum de commande: 2 pièces).

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à plaquettes, queue combinée, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 44mm

Foret à plaquettes, queue combinée, 2×D, ⌀ DC: 44mm

Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
306,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
511,80 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 1 1
Arrosage interne oui oui
⌀ nom. D 44 44
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
⌀ queue Ds 32 mm 40 mm
Méthode d'usinage MTC HPC
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier