{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. D | 36 | |
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2×D | |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Application de perçage | Centrage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal sous condition; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe | |
Arrosage interne | oui | |
Méthode d'usinage | MTC | |
Long. utile L1 | 72 mm | |
Longueur de col LA | 101 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Limite de réglage maximum Vmax | 0,5 mm | |
Code ISO plaquette | WOEX 05T304 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Nombre de dents Z | 1 | |
Longueur totale L | 161 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 232298 36 | |
EAN / GTIN | 4045197677099 | |
Réf. fabricant | 232298 36 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret à plaquettes, queue combinée, 2×D, ⌀ DC: 36mm
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
294,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
447,46 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
342,96 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Arrosage interne | oui | oui | oui |
⌀ nom. D | 36 | 36 | 36 |
Queue | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Jeu de vis pour plaquettes | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Méthode d'usinage | MTC | HPC | HPC |
Long. utile L1 | 72 mm | 72 mm | 76 mm |