Elément de base Queue CM, sans arrosage interne 25

Réf.: 232258 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 3×D
  • Queue: Cône morse
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Exécution 3×D
    Queue Cône morse
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Plage ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
    Long. utile L1 85,7 mm
    Taille cône morse CM 4
    Vis de serrage 232990 TX15
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 232258 25
    EAN / GTIN 4045197658456
    Réf. fabricant 232258 25

    Description

    Exécution:

    Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
    Goujures droites.

    Remarque(s):

    Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.
    Autres dimensions disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes