• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 25

Réf.: 232245 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Exécution: 3×D
  • Queue: ISO 9766
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution 3×D
Queue ISO 9766
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Long. utile L1 85,7 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Long. queue Ls 60 mm
Vis de serrage 232990 TX15
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 232245 25
EAN / GTIN 4045197658098
Réf. fabricant 232245 25

Description

Exécution:

Pour alésages jusqu’à la précision IT10.
Avec arrosage interne.
Goujures droites.

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 25

Elément de base Queue cylindrique, avec arrosage interne 25

Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock
380,90 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
457,28 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
407,03 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Plage ⌀ Dc 25 ;35 25 ;25,99 25 ;35
Nombre de dents Z 2 2 2
Exécution 3×D 3×D 3×D
Arrosage interne oui oui oui
Queue ISO 9766 ISO 9766 Cône morse
Long. utile L1 85,7 78 85,7
Type de produit Forets à plaquettes Forets à plaquettes Forets à plaquettes