{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HiPer-Drill | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Nuance | HB7630 | |
Type d'outils | Carbure | |
Angle de pointe | 135 degré | |
pour élément de base réf. | 28 | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,29 mm/tr | |
Semi-Standard | oui | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Nombre de changements/dents | 1 | |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage |
Référence article | 231650 28,5 | |
EAN / GTIN | 4045197605252 | |
Réf. fabricant | 231650 28,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Lame de perçage HiPer-Drill h7, HB7630, ⌀ D: 28,5mm
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
162,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
162,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm |
Nombre de changements/dents | 1 | 1 |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Angle de pointe | 135 degré | 135 degré |
pour élément de base réf. | 28 | 28 |
Série | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Type de produit | Inserts de coupe pour perçage | Inserts de coupe pour perçage |