Lame de perçage HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 37-Xmm

Réf.: 231640 37-X
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    290,40 € / Unité
  • De 5 Unité
    242,00 € / Unité
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
Livrable en > 8 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Plage de ⌀ 37,00 mm - 38,99 mm
Nuance HB7530
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 135 degré
pour élément de base réf. 37
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Identification et classification

Référence article 231640 37-X
Copier
EAN / GTIN 4062406636289
Copier
Réf. fabricant 231640 37-X
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
130
Acier < 750 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
110
Acier < 900 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
100
Acier < 1100 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
90
Acier < 1400 N/mm²
convient pour / [m/min]
P
Code ISO :
75
TOOLOX 33
convient pour / [m/min]
H
Code ISO :
40
TOOLOX 44
convient pour / [m/min]
H
Code ISO :
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
convient pour / [m/min]
H
Code ISO :
30
Fonte GG(G)
convient pour / [m/min]
K
Code ISO :
80
av. arrosage max.
convient pour / [m/min]
 

Description

Exécution:

Plaquette de coupe rectifiée de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.
Délai de livraison: 10 semaines ouvrables
Quantité minimum de commande : 3 pièces
Fabrication spéciale personnalisée:
annulation possible max. 3 jours ouvrables après réception de la confirmation de commande. Reprise impossible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript