Lame de perçage HiPer-Drill n7, HU7810, ⌀ D: 31,5mm

Réf.: 231630 31,5
Remise
180,24 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Angle de pointe: 135
  • Semi-Standard: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
⌀ D 31,5 mm
Nuance HU7810
Type d'outils Carbure
Angle de pointe 135 degré
pour élément de base réf. 31
Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,51 mm/tr
Semi-Standard oui
Nombre de dents Z 2
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231630 31,5
EAN / GTIN 4045197710703
Réf. fabricant 231630 31,5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
CuZn
N
180
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Lames de perçage rectifiées de manière prismatique pour un positionnement précis et une assise stable.
Précision de concentricité à l’état monté ≤ 20 µm. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

Remarque(s):

Les données de coupe sont valables pour l’élément de base 5×D.
Effectuer les alésages pilotes exclusivement avec une plaquette de coupe de même type.