• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Élément de base HiPer-Drill, 10×D, ⌀ DC: 27mm

Réf.: 231617 27
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution: 10×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HiPer-Drill
Exécution 10×D
Queue ISO 9766
Application de perçage Perçage transversal sous condition; Perçage en paquet sous condition; Sortie en oblique sous condition; Pré-perçage en oblique sous condition
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne oui
Plage ⌀ Dc 27 mm - 27,99 mm
Long. utile L1 280 mm
⌀ queue Ds 32 mm
Long. queue Ls 60 mm
Vis de serrage 231999 15IP (5,0 Nm)
Longueur totale L 380 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231617 27
EAN / GTIN 4045197869081
Réf. fabricant 231617 27

Description

Exécution:

  • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
  • Positionnement précis de la lame de perçage grâce à une assise de plaquette prismatique et serrage sûr grâce à l’alésage central.
  • Grande précision de concentricité à l’état monté.
  • Queue offrant une stabilité optimale lors de l'utilisation.

Goujures polies.

Utilisation:

Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu'à la précision IT9.

Remarque(s):

Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.
Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
La vis de serrage doit être remplacée avec chacun des cinq changements de lame de coupe.
Réduire les valeurs d'avance f de 10 % et les valeurs vc de 30 %.
Pour une utilisation sûre du foret, il est indispensable d'effectuer au préalable un alésage pilote 1,5×D avec le foret 231600 avec la même taille et le même type de lame de perçage. La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.