{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HiPer-Drill | |
Exécution | 8×D | |
Queue | ISO 9766 | |
Application de perçage | Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | oui | |
Plage ⌀ Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Long. utile L1 | 296 mm | |
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Long. queue Ls | 60 mm | |
Vis de serrage | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Longueur totale L | 406 mm | |
Type de produit | Forets à plaquettes |
Référence article | 231615 36 | |
EAN / GTIN | 4045197726049 | |
Réf. fabricant | 231615 36 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() élément de base HiPer-Drill 36 mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
865,31 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
696,47 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Plage ⌀ Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 |
Exécution | 8×D | 8×D |
Arrosage interne | oui | oui |
Queue | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ queue Ds | 32 | 40 |
Long. queue Ls | 60 | 70 |
Type de produit | Forets à plaquettes | Forets à plaquettes |