élément de base HiPer-Drill 23 mm

Réf.: 231615 23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Exécution: 8×D
  • Queue: ISO 9766
  • Application de perçage: Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
  • Nombre de dents Z: 2
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HiPer-Drill
    Exécution 8×D
    Queue ISO 9766
    Application de perçage Perçage transversal; Perçage de paquets; Sortie de perçage en biais; Pré-perçage en oblique sous condition
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne oui
    Plage ⌀ Dc 23 mm - 23,99 mm
    Long. utile L1 192 mm
    ⌀ queue Ds 25 mm
    Long. queue Ls 56 mm
    Vis de serrage 231999 10IP (3,3 Nm)
    Longueur totale L 283 mm
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 231615 23
    EAN / GTIN 4045197603289
    Réf. fabricant 231615 23

    Description

    Exécution:

    • Avances et performances maximales grâce à des géométries et des matériaux définis de manière optimale.
    • Positionnement précis de la lame de perçage grâce à une assise de plaquette prismatique et un serrage sûr grâce à l’alésage central.
    • Grande précision de concentricité à l’état monté.
    • Queue permettant une stabilité optimale lors du montage.

    Utilisation:

    Utilisation en position fixe ou rotative. Pour alésages jusqu’à la précision IT9.

    Recommandation(s):

    Effectuer un alésage pilote.

    Remarque(s):

    Autres dimensions jusqu'à ⌀ 50,99 mm disponibles sur demande.
    La vis de serrage doit être remplacée avec chacun des cinq changements de lame de coupe.
    Réduire les valeurs vc de 20 %.
    Pour une concentricité optimale, serrer dans un mandrin expansible hydraulique (p. ex. 302026 réf. 20).
    Toujours serrer le foret aussi court que possible pour une stabilité optimale.
    Pour une utilisation sûre du foret, il est indispensable d'effectuer au préalable un alésage pilote 1,5×D avec le foret 231600 avec la même taille et le même type de lame de perçage. La réalisation d'un alésage pilote augmente la sécurité du processus.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes