PCHL 20-24-5 Porte-outils monoblocs pour les gorges, le tronçonnage et le chariotage avec plaquettes à 5 arêtes de coupe

Réf.: 2302954
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série PENTACUT
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302954
    EAN / GTIN 7291075172140
    Réf. fabricant 2302954
    Article hors catalogue L23920 2521

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.21 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6.4 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5.2 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.21 mm
    • Longueur tête (LH) 21.5 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "PENTACUT" Afficher tout