• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

TGSF 80-3-1.000K Fraise-scie pour plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 2302607
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302607
EAN / GTIN 7291075262261
Réf. fabricant 2302607
Article hors catalogue L24130 156

Description

Description:

  • Fraises à rainurer
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.63″
  • Diamètre coupant (DC): 3.15″
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.12″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.12″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.1″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 7

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.63″
  • Diamètre coupant (DC): 3.15″
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.12″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.12″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.1″
  • Identification plaquette étalon (MIID): TAG N3C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 7
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 3900 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout