TGTL 19-2JHP Porte-plaquettes de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression accueillant des plaquettes TANG-GRIP

Réf.: 2302401
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TANG-GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302401
    EAN / GTIN 7291075301946
    Réf. fabricant 2302401
    Article hors catalogue L23920 3183

    Description

    Description:

    • Porte-plaquette de tronçonnage
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.1″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.071″
    • Hauteur hors tout (OAH): 1″
    • Longueur hors tout (OAL): 4.72″

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB): 0.068″
    • Sens (HAND): Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.1″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.071″
    • Longueur tête (LH): 1.004″
    • Hauteur hors tout (OAH): 1″
    • Longueur hors tout (OAL): 4.72″
    • Hauteur attachement (H): 3/4″
    • Largeur attachement (B): 3/4″
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 1.4″

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout