TGTR 1616-1.4-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2302352
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TANG-GRIPIQ
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2302352
    EAN / GTIN 7291075210040
    Réf. fabricant 2302352
    Article hors catalogue L23920 593

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.45 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm, Hauteur hors tout (OAH) 16 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 1.05 mm
    • Sens (HAND) Right Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.45 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.4 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 16 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 16 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 30 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout