TGFH 53K-8 Lames avec logement tangentiel pour plaquettes mono coupe TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2302288
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2302288
EAN / GTIN 7291075209600
Réf. fabricant 2302288
Article hors catalogue L23920 2184

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 7.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 260 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 7.2 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 7.7 mm
  • Nombre de logements (NOP) 2
  • Longueur hors tout (OAL) 260 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 215 mm

Produits adaptés

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout