TGTR 16-3-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301924
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TANG-GRIPIQ
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301924
    EAN / GTIN 7291075218657
    Réf. fabricant 2301924
    Article hors catalogue L23920 1009

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage ,Largeur de coupe Maximum (CWX) 0.138″ ,Largeur de coupe minimum (CWN) 0.11″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.905″

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB): 0.098″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.138″
    • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.11″
    • Longueur hors tout (OAL): 5.905″
    • Hauteur attachement (H): 5/8″
    • Largeur attachement (B): 5/8″
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 1.26″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TANG-GRIPIQ" Afficher tout