GM D100-3DG-22K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: 2301722
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série CUT-GRIP
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2301722
    EAN / GTIN 7291075196610
    Réf. fabricant 2301722
    Article hors catalogue L24130 81

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm, Diamètre coupant (DC) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 29 mm
    • Diamètre coupant (DC) 100 mm
    • Nombre de dents (CICT) 6
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.35 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
    • Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) GIP 3.00E-0.40
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 800 Rev/min

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout