• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PCADR 24N Adaptateurs pour les plaquettes de tournage & gorges PENTACUT

Réf.: 2301667
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301667
EAN / GTIN 7291075178715
Réf. fabricant 2301667
Article hors catalogue L23920 1530

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 41.5 mm

Caractéristique(s):

  • Body Width_2 (WB_2) 5.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 41.5 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "PENTACUT" Afficher tout