SGSF 80-3-22K Slitting Cutters Carrying Self-Clamped Inserts

Réf.: 2301358
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301358
EAN / GTIN 7291075070422
Réf. fabricant 2301358
Article hors catalogue L24130 93

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 19 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm, Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 19 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.53 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.7 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 40 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 2.4 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 3
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 1000 Rev/min

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout