• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SGSA 80-4-22K-10Z-FP Slitting Cutters Carrying GSAN Self-Clamped Inserts

Réf.: 2301807
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301807
EAN / GTIN 7291075205190
Réf. fabricant 2301807
Article hors catalogue L24130 85

Description

Description:

Fraises à rainurer, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 80 mm, Nombre de dents (CICT) 10, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm, Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm
  • Diamètre coupant (DC) 80 mm
  • Nombre de dents (CICT) 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.52 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.54 mm
  • Épaisseur moyeu (THUB) 3.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSAN 4
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 10
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 995 Rev/min

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout