• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

DGTR 1212-2 Porte-outils pour tronçonnage et gorges.

Réf.: 2301250
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301250
EAN / GTIN 7291075043952
Réf. fabricant 2301250
Article hors catalogue L23920 1584

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
  • Longueur tête (LH) 29 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 12 mm
  • Largeur attachement (B) 12 mm

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout