DGTL 16B-2D35-JHP-SL Porte-plaquettes compacts de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression sur tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 2393676
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2393676
    EAN / GTIN 7291075344219
    Réf. fabricant 2393676
    Article hors catalogue L23920 274

    Description

    Description:

    Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm, Hauteur hors tout (OAH) 26.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

    Caractéristique(s):

    • Largeur corps (WB) 1.7 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.5 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.9 mm
    • Longueur tête (LH) 32 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 26.7 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 16 mm
    • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 35 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout